DEHN - Verbindungsklemme f. Rd 6-22/Fl 40mm St-blank m. Klemmbock f. Rd 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308035
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 22 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364123472
Sonepar Artikelnummer
120164258
Hersteller Artikelnummer
308035
Hersteller Typ
VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
Hersteller Artikel Nr.:
308035
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 22 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
6 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
50 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.165 kg


