DEHN - Verbindungsklemme NIRO (V4A) für Rd 3-4mm / Rd 8-10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540270
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 3 .. 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364320536
Sonepar Artikelnummer
120567201
Hersteller Artikelnummer
540270
Hersteller Typ
UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
540270
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
3 .. 10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.100 kg


