DEHN - Verbindungsklemme St/blank f. D 20-32mm f.Rd 6-10mm o. Fl 40x4-5mm o. Druckbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308037
Durchmesser Rundleiter 1 - 20 .. 32 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 .. 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364154704
Sonepar Artikelnummer
120510588
Hersteller Artikelnummer
308037
Hersteller Typ
VK 20.32 FL40 BSB STBL
Hersteller Artikel Nr.:
308037
Durchmesser Rundleiter 1:
20 .. 32 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 .. 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.208 kg


