DEHN - Verbindungsklemme St/blank f. D 6-20mm f.Rd 6-10mm o. Fl 30x3-4mm o. Druckbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308032
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 20 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364152823
Sonepar Artikelnummer
120510587
Hersteller Artikelnummer
308032
Hersteller Typ
VK 6.20 FL30 BSB STBL
Hersteller Artikel Nr.:
308032
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 20 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.169 kg


