DEHN - Verbindungsklemme St/blank f. Gebäude- Armierungen f. Rd 6-22mm/Fl 30-40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308030
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 22 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 .. 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364030749
Sonepar Artikelnummer
120014868
Hersteller Artikelnummer
308030
Hersteller Typ
VK A R22 F40 STBL
Hersteller Artikel Nr.:
308030
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 22 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 .. 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
1 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.125 kg


