DEHN - Verbindungsklemme St/tZn f. Gebäude- Armierungen f. Rd 6-10mm/Fl 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308026
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364035874
Sonepar Artikelnummer
120014867
Hersteller Artikelnummer
308026
Hersteller Typ
VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
308026
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
13 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.107 kg


