DEHN - Verbindungsklemme z. Einhaken NIRO f. Fl 30/Rd 10mm f. Kreuz u. par.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308129
Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364099265
Sonepar Artikelnummer
120119082
Hersteller Artikelnummer
308129
Hersteller Typ
VK EH R10 F30 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
308129
Durchmesser Rundleiter 1:
10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.131 kg


