DEHN - Verbindungsklemme z. Einhaken St/tZn f. Fl 30/Rd 10mm f. Kreuz u. paral.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308120
Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364099258
Sonepar Artikelnummer
120119081
Hersteller Artikelnummer
308120
Hersteller Typ
VK EH R10 F30 ST
Hersteller Artikel Nr.:
308120
Durchmesser Rundleiter 1:
10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.134 kg


