DEHN - Verbindungsmuffe Al f. Rd 16/16mm m. 4 Schrauben M8x12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 385216
Durchmesser Rundleiter 1 - 16 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364100565
Sonepar Artikelnummer
120119084
Hersteller Artikelnummer
385216
Hersteller Typ
VM 16 SKM8X12 AL
Hersteller Artikel Nr.:
385216
Durchmesser Rundleiter 1:
16 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.133 kg


