DEHN - Verbindungsmuffe Al f. Rd 8mm m. 4 Schrauben M6x8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 385213
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364090873
Sonepar Artikelnummer
120015908
Hersteller Artikelnummer
385213
Hersteller Typ
VM 8 SKM6X8 AL
Hersteller Artikel Nr.:
385213
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.038 kg


