DEHN - Verbindungsmuffe ZG f. Rd 7-10mm m. 4 Schrauben M6x12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 385202
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 7 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364068131
Sonepar Artikelnummer
120030360
Hersteller Artikelnummer
385202
Hersteller Typ
VM 7.10 SKM6X12 ZG
Hersteller Artikel Nr.:
385202
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
7 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.069 kg


