DEHN - Verbindungsmuffe ZG f. Rd 8mm m. 4 Schrauben M6x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 385203
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364035669
Sonepar Artikelnummer
120014837
Hersteller Artikelnummer
385203
Hersteller Typ
VM 8 SKM6X10 ZG
Hersteller Artikel Nr.:
385203
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.064 kg


