Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Verlängerung für Handöler D 20mm L 500mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785398

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verlängerungsspitze

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtlänge - 502 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364146532

Sonepar Artikelnummer

120510999

Hersteller Artikelnummer

785398

Hersteller Typ

VL HOEL 20 500

Hersteller Artikel Nr.:

785398

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verlängerungsspitze

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtlänge:

502 mm

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.156 kg

Verlängerung für Handöer für eine Nennspannung bis 36 kV.