Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Verlängerungsspitze f. SPN-Prüfer L 500mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Verlängerungsspitze f. SPN-Prüfer L 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 766542

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfspitzen für Spannungsprüfer

  • Zubehör - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtlänge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364051706

Sonepar Artikelnummer

120045683

Hersteller Artikelnummer

766542

Hersteller Typ

VS 500 SPN II

Hersteller Artikel Nr.:

766542

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Prüfspitzen für Spannungsprüfer

Zubehör:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtlänge:

500 mm

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.071 kg

Verlängerungsspitze für zweipoligen Spannungsprüfer SPN zur Anwendung in NS - Freileitungsnetzen.