Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Wandbefestigung NIRO für Rohre D 40-50mm Wandabstand variabel 150-200mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105344

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Halter für Fangeinrichtung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364147300

Sonepar Artikelnummer

120318512

Hersteller Artikelnummer

105344

Hersteller Typ

WB D40.50 V150.200 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

105344

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Halter für Fangeinrichtung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.520 kg

Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 150-200 mm, für Fangstangen D40, DEHNcon-H oder DEHNiso-Combi Stützrohre.