Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Wandbefestigung St/tZn-NIRO für Rohre D 40-50mm Wandabstand variabel 230-400mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105347

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Halter für Fangeinrichtung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364278554

Sonepar Artikelnummer

120567157

Hersteller Artikelnummer

105347

Hersteller Typ

WB D40.50 V230.400 STTZN V2A

Hersteller Artikel Nr.:

105347

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Halter für Fangeinrichtung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.415 kg

Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-400 mm, für Fangstangen D40, DEHNcon-H oder DEHNiso-Combi Stützrohre.