Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Wanddurchführung m. Druckwasserschutz f. Stärken 200-300mm NIRO (V4A)

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 478530

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dach-, Wand- und Erderdurchführung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364120341

Sonepar Artikelnummer

120164294

Hersteller Artikelnummer

478530

Hersteller Typ

WD M10 12 V4A DWD L200 300 STTZN

Hersteller Artikel Nr.:

478530

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dach-, Wand- und Erderdurchführung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.697 kg

Druckwasserdichte Wanddurchführung für Weiße Wanne, zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- / Potentialausgleichsleiter durch Betonwände, verstellbar mit Gewindestange M10. Ausführung für den Schalungseinbau mit Wassersperre und Doppelgewinde M10 / 12. Inkl. Anschlussstück (St/tZn Abm. 30 x 4 mm) mit Vierkantloch für den Anschluss mit Klemmbock bei Rundleitern oder Kreuzstück bei Flachbändern.