Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Warn-/Hinweisschildersatz Kunststoff für elektrische Anlagen Nachfolge für Art.Nr. 700011

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700050

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - Ja

  • Farbe - mehrfarbig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364330733

Sonepar Artikelnummer

120567208

Hersteller Artikelnummer

700050

Hersteller Typ

WHSS EA K

Hersteller Artikel Nr.:

700050

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Ja

Mit Warn-/Hinweistext:

Ja

Farbe:

mehrfarbig

Montageart:

Wand

Halogenfrei:

Nein

Wasserfest:

Ja

Befestigungsart:

schrauben

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39219010

Gewicht:

3.600 kg

Kompletter Warn- und Hinweisschildersatz, zum Aushang und für Arbeiten an elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0105-100 und Teil 1 (DIN EN 50110-1) mit folgender Bestückung: Aushang ''VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen”, Aushang ''Erste Hilfe” – Aushang nach BGI 510, Aushang ''Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen”, Verbotsschild ''Nicht schalten. Es wird gearbeitet'', Warnschild ''Hochspannung – Lebensgefahr”, Warnschild ''Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen!”, Hinweisschild ''5 Sicherheitsregeln”