DEHN - Wickelband B 200 mm L 2500 mm für NS-Isolatoren -1000V EPDM-Elastomer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785646
Werkstoff - Kunststoff
Für Nennspannung bis - 1000 V
Farbe - rot
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364089174
Sonepar Artikelnummer
120112255
Hersteller Artikelnummer
785646
Hersteller Typ
WBN 200 2,5M NS
Hersteller Artikel Nr.:
785646
Werkstoff:
Kunststoff
Für Nennspannung bis:
1000 V
Farbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204310
Gewicht:
0.760 kg
Wickelband aus Neopren nach DIN VDE 0680-1 für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen und zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen. Kälteflexibel, Länge: 2,5 m, Breite: 200mm, Dicke: 1,0 mm, Farbe: rot


