DEHN - WuH-Schild 5 Sicherheitsregeln Werkstoff: Kunststoff Ersatz für Art.Nr. 700040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700057
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364330702
Sonepar Artikelnummer
120567214
Hersteller Artikelnummer
700057
Hersteller Typ
WHS 5 SR
Hersteller Artikel Nr.:
700057
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Nein
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
blau
Montageart:
Wand
Form:
rechteckig
Ausführung:
Schild
Halogenfrei:
Nein
Wasserfest:
Nein
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
200 mm
Höhe:
120 mm
Stärke:
1 mm
Befestigungsart:
schrauben
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.039 kg


