DEHN - WuH-Schild Achtung! Geerdet und kurz- geschlossen! Werkstoff: Magnetfolie Ersatz für Art.Nr. 700035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700056
Werkstoff - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364330597
Sonepar Artikelnummer
120567213
Hersteller Artikelnummer
700056
Hersteller Typ
WHS A GUKG M
Hersteller Artikel Nr.:
700056
Werkstoff:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Nein
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
gelb
Montageart:
Wand
Form:
rechteckig
Ausführung:
Folie
Halogenfrei:
Nein
Wasserfest:
Nein
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
120 mm
Höhe:
200 mm
Stärke:
1 mm
Befestigungsart:
magnetisch
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.077 kg


