DEHN - WuH-Schild Achtung Spannung - Schalten verboten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700058
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Nein
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364511682
Sonepar Artikelnummer
121117323
Hersteller Artikelnummer
700058
Hersteller Typ
WHS AS SV
Hersteller Artikel Nr.:
700058
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Nein
Farbe:
gelb
Montageart:
freihängend
Form:
rechteckig
Ausführung:
Schild
Halogenfrei:
Nein
Wasserfest:
Nein
Symbol:
elektrische Gefährdung
Breite:
54 mm
Höhe:
86 mm
Befestigungsart:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.005 kg


