DEHN - WuH-Schild Erste Hilfe - Aushang nach BGI/GUV-I 510 Ersatz für Art.Nr. 700021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700052
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364330191
Sonepar Artikelnummer
120567210
Hersteller Artikelnummer
700052
Hersteller Typ
WHS AH EH
Hersteller Artikel Nr.:
700052
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
grün
Montageart:
Wand
Form:
rechteckig
Ausführung:
Schild
Halogenfrei:
Nein
Wasserfest:
Nein
Symbol:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
400 mm
Höhe:
560 mm
Stärke:
2 mm
Befestigungsart:
schrauben
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.270 kg


