DEHN - WuH-Schild Hochspannung - Lebensgefahr Werkstoff: Kunststoff Ersatz für Art.Nr. 700030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700055
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364330368
Sonepar Artikelnummer
120567212
Hersteller Artikelnummer
700055
Hersteller Typ
WHS HS LG
Hersteller Artikel Nr.:
700055
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
gelb
Montageart:
Wand
Form:
dreieckig
Ausführung:
Schild
Halogenfrei:
Nein
Wasserfest:
Nein
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
210 mm
Höhe:
240 mm
Stärke:
1 mm
Befestigungsart:
schrauben
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.050 kg


