DEHN - WuH-Schild Merkblatt für Brandbekämpf- ung im Bereich elektrischer Anlagen Ersatz für Art.Nr. 700022

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700053
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364330238
Sonepar Artikelnummer
120567211
Hersteller Artikelnummer
700053
Hersteller Typ
WHS AH MB BBEA
Hersteller Artikel Nr.:
700053
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Nein
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
gelb
Montageart:
Wand
Form:
rechteckig
Ausführung:
Schild
Halogenfrei:
Nein
Wasserfest:
Nein
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
490 mm
Höhe:
790 mm
Stärke:
1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.550 kg


