DEHN - WuH-Schild Nicht schalten. Es wird ge- arbeitet Werkstoff: Magnetfolie Ersatz für Art.Nr. 700025

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700054
Werkstoff - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364330764
Sonepar Artikelnummer
120995730
Hersteller Artikelnummer
700054
Hersteller Typ
WHS NS EWGA M
Hersteller Artikel Nr.:
700054
Werkstoff:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Form:
rechteckig
Ausführung:
Folie
Halogenfrei:
Nein
Wasserfest:
Nein
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
210 mm
Höhe:
300 mm
Stärke:
1 mm
Befestigungsart:
magnetisch
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85051990
Gewicht:
0.173 kg


