DEHN - WuH-Schild VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen Ersatz für Art.Nr. 700020

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700051
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364330146
Sonepar Artikelnummer
120567209
Hersteller Artikelnummer
700051
Hersteller Typ
WHS AH VDEB BEA
Hersteller Artikel Nr.:
700051
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Nein
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
weiß
Montageart:
Wand
Form:
rechteckig
Ausführung:
Schild
Halogenfrei:
Nein
Wasserfest:
Nein
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
650 mm
Höhe:
920 mm
Stärke:
1 mm
Befestigungsart:
schrauben
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.880 kg


