DEHN - Zentralabdeckplatte für DEHNsafe alpha exclusive studioweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924329
Ausführung - Zentralplatte
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364099234
Sonepar Artikelnummer
120119164
Hersteller Artikelnummer
924329
Hersteller Typ
ZAP STW
Hersteller Artikel Nr.:
924329
Ausführung:
Zentralplatte
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


