DEHN - Zweimetall-Dachrinnenklemme Cu-St/tZn m. Doppelüberleger f. Rd 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339167
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Klemmbereich - 16 .. 22 mm
Werkstoff - Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364034426
Sonepar Artikelnummer
120014813
Hersteller Artikelnummer
339167
Hersteller Typ
ZMDRK KB 6.10 W16.22 CU STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
339167
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Klemmbereich:
16 .. 22 mm
Werkstoff:
Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.140 kg


