DEHN - Zweimetall-Falzklemme St/tZn-Cu Klemmbereich 0,7-8mm f. Rd 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 365117
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Klemmbereich - 0.7 .. 8 mm
Werkstoff - Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364035331
Sonepar Artikelnummer
120014822
Hersteller Artikelnummer
365117
Hersteller Typ
ZMFK KB 6.10 KBF0.7 8 STTZN CU
Hersteller Artikel Nr.:
365117
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Klemmbereich:
0.7 .. 8 mm
Werkstoff:
Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.115 kg


