DEHN - Zweimetall-Trennklemme Cu-St/tZn m.KS-Verbinder f.6-10/Fl 30-40mm m. Schirm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 460147
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364025349
Sonepar Artikelnummer
120014888
Hersteller Artikelnummer
460147
Hersteller Typ
ZMTK 6.10 FL30.40 CU STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
460147
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
Ja
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 .. 40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.340 kg


