DEHN - Zweimetall UNI-Trennklemme Cu-St/tZn f. 2 x Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 460517
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364034259
Sonepar Artikelnummer
120014891
Hersteller Artikelnummer
460517
Hersteller Typ
ZMTK 8.10 8.10 CU STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
460517
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
Ja
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.105 kg


