DEHN - Zweimetall UNI-Trennklemme Cu-St/tZn f. Rd 8-10/16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 460507
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364034266
Sonepar Artikelnummer
120014893
Hersteller Artikelnummer
460507
Hersteller Typ
ZMTK 8.10 16 CU STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
460507
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
Ja
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.126 kg


