DEHN - Zweimetall UNI-Trennklemme Cu-St/tZn f. Rd 8-10mm Fl 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 460557
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364034242
Sonepar Artikelnummer
120014892
Hersteller Artikelnummer
460557
Hersteller Typ
ZMTK 8.10 FL30 CU STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
460557
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
Ja
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.080 kg


