DEHN - Zweischr.-Überleger f. CUI-Leitung D 20mm m. Langlöcher 6,5x8,0mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275129
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 20 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106758
Sonepar Artikelnummer
120133760
Hersteller Artikelnummer
275129
Hersteller Typ
LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275129
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
20 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Wandabstand:
0 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
0 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg


