Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Zwerg-Glühlampe 3,5-3,8V 0,2A E10

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Zwerg-Glühlampe 3,5-3,8V 0,2A E10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 766605

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364054370

Sonepar Artikelnummer

120024918

Hersteller Artikelnummer

766605

Hersteller Typ

GL 3.5V 0.2A E10

Hersteller Artikel Nr.:

766605

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

Glühbirne 3,5 V / 0,2 A.