DEHN - Zwiebelelektrode ab 3kV m. Spitze u. Gewindebolzen M8 f. PHE/PHV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766913
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Elektroden für Spannungsprüfer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Messing
Gesamtlänge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364051836
Sonepar Artikelnummer
120015199
Hersteller Artikelnummer
766913
Hersteller Typ
EL M8 SZ PHE PHV
Hersteller Artikel Nr.:
766913
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Elektroden für Spannungsprüfer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Messing
Gesamtlänge:
27 mm
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.042 kg


