DEHN - Zwingenklemme blau, mit isolierten Handgriff für isolierte Stromschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 771231
Max. Kurzschlussstrom - 14 kA
Für Seilquerschnitt - 25 .. 50 mm²
Klemmbereich - 0 .. 55 mm
Anschlussart - Gewindebolzen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364144408
Sonepar Artikelnummer
120510941
Hersteller Artikelnummer
771231
Hersteller Typ
ZK55 IS BL
Hersteller Artikel Nr.:
771231
Max. Kurzschlussstrom:
14 kA
Für Seilquerschnitt:
25 .. 50 mm²
Klemmbereich:
0 .. 55 mm
Anschlussart:
Gewindebolzen
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
erdseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.050 kg


