DEHN - Zwingenklemme mit isolierten Handgriff für blanke Stromschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 771232
Max. Kurzschlussstrom - 10 kA
Für Seilquerschnitt - 25 .. 35 mm²
Klemmbereich - 0 .. 85 mm
Anschlussart - Gewindebolzen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364144415
Sonepar Artikelnummer
120510942
Hersteller Artikelnummer
771232
Hersteller Typ
ZK85 BS
Hersteller Artikel Nr.:
771232
Max. Kurzschlussstrom:
10 kA
Für Seilquerschnitt:
25 .. 35 mm²
Klemmbereich:
0 .. 85 mm
Anschlussart:
Gewindebolzen
Aufnahme der Betätigungsstange:
sonstige
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.050 kg


