DEHN - Zwingenklemme mit isolierten Handgriff für isolierte Stromschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 771230
Max. Kurzschlussstrom - 14 kA
Für Seilquerschnitt - 25 .. 50 mm²
Klemmbereich - 0 .. 55 mm
Anschlussart - Gewindebolzen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364144392
Sonepar Artikelnummer
120510940
Hersteller Artikelnummer
771230
Hersteller Typ
ZK55 IS
Hersteller Artikel Nr.:
771230
Max. Kurzschlussstrom:
14 kA
Für Seilquerschnitt:
25 .. 50 mm²
Klemmbereich:
0 .. 55 mm
Anschlussart:
Gewindebolzen
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.050 kg


