Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Bohnenkaffee Classico 50%Arabice 50%Robusta 1kg

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Bohnenkaffee Classico 50%Arabice 50%Robusta 1kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AS00000175

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 09012100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399335776

Sonepar Artikelnummer

121369596

Hersteller Artikelnummer

AS00000175

Hersteller Typ

DLSC616

Hersteller Artikel Nr.:

AS00000175

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

09012100

Gewicht:

1.000 kg

Tauchen Sie ein in die aromatische Welt des De’Longhi Classico und genießen Sie ein intensives Geschmackserlebnis mit würzigen Noten von Kakao und Tabak. Die harmonische Mischung aus sorgfältig ausgewählten 50 % Arabica- und 50 % Robusta-Bohnen entfaltet ein vollmundiges Profil mit zartem Säuregehalt sowie feinen Nuancen von Gebäck, Nüssen und Schokolade. Diese mittelstarke Röstung ist ideal für Espresso-Liebhaber, aber auch perfekt geeignet für Cappuccino oder Latte Macchiato – für echten Kaffeegenuss wie vom Barista. Produktdetails: Röstung: Mittelstark, Bohnen: 50 % Arabica – 50 % Robusta, Inhalt: 1 kg, Geschmack: Ausgewogener Körper, zarte Säure, Noten von Gebäck, Nüssen und Schokolade, Aroma: Intensiv und würzig, mit Anklängen von Tabak und Kakao, Herkunft: Kolumbien, Brasilien, Guatemala, Costa Rica, Kongo, Java, Indien, Intensität: 5