Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Bohnenkaffee Kimbo 100% Arabica 1 kg

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Bohnenkaffee Kimbo 100% Arabica 1 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5513282391

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Kaffeeautomat

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 90121000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8002200140465

Sonepar Artikelnummer

121074729

Hersteller Artikelnummer

5513282391

Hersteller Typ

KAFFEE 100% ARABICA

Hersteller Artikel Nr.:

5513282391

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Kaffeeautomat

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90121000

Gewicht:

1.000 kg

Kimbo für De'Longhi, 100% Arabica, 1 kg, Mittelstark geröstete 100 % Arabica Kaffeebohnen, 1 kg. Süße und feine Säure mit einem Hauch von Karamell, Herkunft: Mittel- und Südamerika, Angenehmes Aroma mit Noten von gebackenem Brot, Intensität: 4