Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Bohnenkaffee Kimbo EspressoClassic 35%Arabica 65%Robusta 1kg

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Bohnenkaffee Kimbo EspressoClassic 35%Arabica 65%Robusta 1kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5513282371

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Kaffeeautomat

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 90121000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

8002200140458

Sonepar Artikelnummer

120180202

Hersteller Artikelnummer

5513282371

Hersteller Typ

KAFFEE CLASSIC

Hersteller Artikel Nr.:

5513282371

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Kaffeeautomat

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90121000

Gewicht:

1.000 kg

Kimbo for De'Longhi, Classic 35% Arabica 65% Robusta, 1kg, Mittelstark geröstete Kaffeebohnen, 35% Arabica - 65% Robusta, 1kg, Kräftiger Körper mit würzigem Geschmack und Schokoladennoten, Ursprünge: Mittel- und Südamerika und Asien, Zartes Aroma mit würzigen Anklängen, Intensität: 5