Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Bohnenkaffee Kimbo EspressoGourmet 80%Arabica 20%Robusta 1kg

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Bohnenkaffee Kimbo EspressoGourmet 80%Arabica 20%Robusta 1kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5513282351

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Kaffeeautomat

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 90121000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

8002200140649

Sonepar Artikelnummer

121074730

Hersteller Artikelnummer

5513282351

Hersteller Typ

KAFFEE GOURMET

Hersteller Artikel Nr.:

5513282351

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Kaffeeautomat

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90121000

Gewicht:

1.000 kg

Kimbo for De'Longhi, Gourmet 80% Arabica 20% Robusta, 1kg, Helle Röstkaffeebohnen, 80% Arabica - 20% Robusta, 1kg, Süßer Geschmack mit Noten von Keksen und gebackenem Brot, Ursprünge: Mittel- und Südamerika und Asien, Reichhaltiges und ausgewogenes Aroma, Intensität: 3