Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Bohnenkaffee Kimbo EspressoPrestige 65%Arab. 35%Robusta 1kg

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Bohnenkaffee Kimbo EspressoPrestige 65%Arab. 35%Robusta 1kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5513282411

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Kaffeeautomat

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 90121000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

8002200140632

Sonepar Artikelnummer

121074728

Hersteller Artikelnummer

5513282411

Hersteller Typ

KAFFEE PRESTIGE

Hersteller Artikel Nr.:

5513282411

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Kaffeeautomat

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90121000

Gewicht:

1.000 kg

Kimbo für De'Longhi, Prestige 65% Arabica 35% Robusta, 1 kg, Mittelstark geröstete Kaffeebohnen, 65 % Arabica – 35 % Robusta, 1 kg, Mittelstarker Körper mit Noten von Karamell und getrockneten Früchten. Herkunft: Mittel- und Südamerika und Asien, Starkes Aroma und angenehm würziger Nachgeschmack. Intensität: 5