Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Bohnenkaffee Selezione 70%Arabica 30%Robusta 1kg

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Bohnenkaffee Selezione 70%Arabica 30%Robusta 1kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AS00000180

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 09012100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399335783

Sonepar Artikelnummer

121369597

Hersteller Artikelnummer

AS00000180

Hersteller Typ

DLSC617

Hersteller Artikel Nr.:

AS00000180

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

09012100

Gewicht:

1.000 kg

Erleben Sie mit De’Longhi Selezione eine meisterhaft abgestimmte Kaffeemischung. Diese mittelstark gerösteten Bohnen – eine Komposition aus 70 % Arabica und 30 % Robusta – entfalten ein süßes, vollmundiges Aroma, das durch fruchtige und blumige Noten bereichert wird. Die ausgeprägte, aber ausgewogene Säure trifft auf feine Nuancen von Zuckerrohr, Kakao, Nüssen und einer leichten Würze. Das Ergebnis ist ein intensiver, doch angenehm süßer Nachgeschmack – ideal für einen geschmackvollen Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato aus Ihrem Kaffeevollautomaten. Produktdetails: Röstung: Mittelstark, Bohnen: 70 % Arabica – 30 % Robusta, Inhalt: 1 kg, Geschmack: Süßer, vollmundiger Körper mit Noten von frischem Obst, Blüten, Nüssen und feiner Würze, Aroma: Fruchtig und intensiv, mit Anklängen von Kakao und Zuckerrohr, Herkunft: Kolumbien, Brasilien, Guatemala, Äthiopien, Indien, Kongo, Java, Intensität: 4