Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Entkalker 500ml, für alle Kaffeemaschinen

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Entkalker 500ml, für alle Kaffeemaschinen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AS00006179

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Kaffeeautomat

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

8004399329492

Sonepar Artikelnummer

120371889

Hersteller Artikelnummer

AS00006179

Hersteller Typ

SET DLSC500

Hersteller Artikel Nr.:

AS00006179

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Kaffeeautomat

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

34029090

Gewicht:

0.545 kg

für Kaffeevollautomaten und Espressomaschinen, Spezial-Entkalker für Kaffeemaschinen aller Marken, 100% umweltfreundlich und dennoch sehr effektiv gegen Kalkablagerungen, garantiert eine mühelose und schnelle Entkalkung, regelmäßige Anwendung verlängert die Lebensdauer der Maschine um bis zu 30%, hinterlässt keine Rückstände, enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen