DELONGHI - Espressoautomat,1T.,1.1L,15bar,E.S.E.,rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132106271
Bauart - manuell
Ausführung - Espresso-Automat
Max. Pumpendruck - 15 bar
Fassungsvermögen Espressoteil - 1.1 l
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399331204
Sonepar Artikelnummer
120408790
Hersteller Artikelnummer
132106271
Hersteller Typ
EC685.R ROT
Hersteller Artikel Nr.:
132106271
Bauart:
manuell
Ausführung:
Espresso-Automat
Max. Pumpendruck:
15 bar
Fassungsvermögen Espressoteil:
1.1 l
Heizsystem:
Thermoblock-System
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Grundfarbe:
rot
Mit Display:
Nein
Cappuccino-System:
Nein
Schnelldampf:
Nein
Milchaufschäumung:
Ja
Kaffeepulverschacht:
Nein
Mit Wasserfilter:
Nein
Automatisches Reinigungssystem:
Nein
Heißwasserfunktion:
Nein
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Nein
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Ja
Bauform:
Standgerät
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
4.220 kg


