Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Kaffeeautomat 5T 650W 2Aromastufen Glaskanne sw

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Kaffeeautomat 5T 650W 2Aromastufen Glaskanne sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132301084

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 600 W

  • Tassenzahl - 5

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399327580

Sonepar Artikelnummer

120333264

Hersteller Artikelnummer

132301084

Hersteller Typ

ICM14011.BK

Hersteller Artikel Nr.:

132301084

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

600 W

Tassenzahl:

5

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Fassungsvermögen:

650 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Ja

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.280 kg

Aroma-Wahlschalter, Nylon-Dauerfilter, verwendbar mit Papierfilter, Wasserstandsanzeige, Eco-Funktion: Autom. Abschaltung nach 40 Min., Glaskanne und Dauerfilter spülmaschinengeeignet, Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Elementen, Maße (BxTxH): 200x240x330 mm