Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Kaffeebohnen Behälter 500g Datumsanz. Edst

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Kaffeebohnen Behälter 500g Datumsanz. Edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5513284421

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Kaffeeautomat

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399335158

Sonepar Artikelnummer

120877180

Hersteller Artikelnummer

5513284421

Hersteller Typ

DLSC063

Hersteller Artikel Nr.:

5513284421

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Kaffeeautomat

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

0.400 kg

Druck-Vakuumbehälter, um Lebensmittel und Kaffee länger frisch zu halten, Vakuumieren Sie Ihre Kaffeebohnen, gemahlenen Kaffee oder Lebensmittel, um sie in einwandfreiem Zustand zu halten, Bewahrt die Frische für bis zu 15 Tage, Eingebaute Datumsanzeige, um die Frische im Blick zu behalten, Polierte Oberfläche aus Edelstahl für dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit, Schädlingen und UV-Licht